Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1754-0-4410 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1754-0-4410 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Busch-Jaeger 1754-0-4410 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Busch-Jaeger 1754-0-4410 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21204025
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4410
EAN/GTIN:
     4011395126370
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
162 mm
Dicke
11 mm
Fensterabmessungen (BxH)
64 x 64 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.