Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1725-0-1498 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1725-0-1498 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1725-0-1498 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1725-0-1498 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203866
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1725-0-1498
EAN/GTIN:
     4011395117415
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
365 mm
Dicke
11 mm
Fensterabmessungen (BxH)
55 x 55 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1494
ab € 1,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1495
ab € 2,41*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1496
ab € 4,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1497
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.