Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1725-0-1494 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1725-0-1494 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1725-0-1494 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 1725-0-1494 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203862
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1725-0-1494
EAN/GTIN:
     4011395117361
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Dicke
11 mm
Fensterabmessungen (BxH)
55 x 55 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1495
ab € 2,41*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1496
ab € 4,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1497
ab € 7,26*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1498
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.