Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2601/2 SKWNH-54 Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2601/2 SKWNH-54 Elektroschalter 1P Weiß
Busch-Jaeger 2601/2 SKWNH-54 Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203540
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1623
EAN/GTIN:
     4011395079461
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1609
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.