Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2510 N-212 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2510 N-212 Beige
Busch-Jaeger 2510 N-212 Beige
Busch-Jaeger 2510 N-212 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203219
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1731-0-0306
EAN/GTIN:
     4011395108109
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Symbole für Wippen
Taster Wippe
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 25 x 37 mm. Großflächiges Schriftfeld für Namen, Symbole, Hinweise. Leichte Montage durch rückseitiges Einlegen des Schriftträgers. Den Wippen liegen 40 verschiedene Schriftzüge bei. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.