Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200610
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91052330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
halogenmetalldampflampe 150w
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Silber
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Breite
135 mm
Höhe
32 mm
Tiefe
75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.