Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GH24NS Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GH24NS Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
LG GH24NS Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
LG GH24NS Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20982049
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GH24NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Das GH24NS Laufwerk ist ein schneller Super Multi DVD-Brenner. Mit bis zu 24-facher Geschwindigkeit brennt er die DVD-Medien und unterstützt alle gängigen Brennformate. Mit dem umfangreichen Cyberlink Software Paket, haben Sie auch gleich das passende Zubehör für die Wiedergabe Ihrer Lieblingsmedien. • S-ATA Interface • Umfangreiches Cyberlink Software Paket • Unterstützt alle zur Zeit gängigen Brennformate - (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM) • Brennt auch DVD+R Double und DVD-R Dual Layer Medien • Einmalige Funktionen durch DVD-RAMUnterstützung (lange Lebensdauer, 100.000- malige Widerbeschreibbarkeit, festplattenähnliches Überschreiben, wahlfreier Zugriff, ideal für Backups)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
700 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
48 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
32 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
12 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
16 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
6 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Montage
Senkrecht/Horizontal
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
140 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
120 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
175 ms
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 0 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 0 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
48 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
48 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
13 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
16 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
13 x
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Laufwerk, Puffergröße
2 MB
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, m-disc brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.