Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 910131 Beleuchtungsdekoration 3 Glühbirne(n) Socket: E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 910131 Beleuchtungsdekoration 3 Glühbirne(n) Socket: E10
Hellum 910131 Beleuchtungsdekoration 3 Glühbirne(n) Socket: E10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20959981
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     910131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
3 Stück auf der Blisterkarte

- Volt: 5
- Watt: 3
- Farbe der Kerzen: klar
- Sockel: E10

- für Ketten mit 50 Brennstellen
- für Innen- und Außenbeleuchtungen
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Socket: E10
Lichtfarbe
klar
Maximum Watt der Ersatzlampe
3 W
Energie
Eingangsspannung
3 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0455*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,0455* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8155*
€ 3,35045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6155*
€ 3,11245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5055*
€ 2,98155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0455*
€ 2,43415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.