Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 833577 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellum 833577 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED
Hellum 833577 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20959980
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     833577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
  • Brennstellen: 35
    - Kerzen-Typ: Pisellokerze mit Stecksockel, 7 V
    - Kerzen-Lampe: bunt
    - Fassungsabstand: 15 cm
    - Kabel: grün
    - Zuleitung: 2 x 1,5 m
    - Gesamtlänge: 8,10 m
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
35 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
klar
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8.10 m
Energie
Eingangsspannung
7 V
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,3324*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 4,26385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,08248*
€ 155,98815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,86256*
€ 154,53645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,74256*
€ 147,25365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,75248*
€ 137,74545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,3324*
€ 121,77556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.