Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GHV 920 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax GHV 920 TV-Signalverstärker
Triax GHV 920 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20959060
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     323150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP22
Schutzart
II
Verstärkung
20 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Eingangsspannung
190 - 264 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.