Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO SnowLine 620 E II Benzin Schneefräse 3 l 4200 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO SnowLine 620 E II Benzin Schneefräse 3 l 4200 W Schwarz, Rot
AL-KO SnowLine 620 E II Benzin Schneefräse 3 l 4200 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20764997
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneefräse
schneefräse
Sagen sie dem Schnee ade - mit der neuen SnowLine 620 E II Schneefräse kann der Winter kommen. Sicheres Vorankommen mit der großen, grobstolligen Gummibereifung ist auch bei widrigsten Bedingungen für optimale Traktion und leichte Manövrierfähigkeit gesorgt. Mit bis 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen lässt sich die Geschwindigkeit des Radantriebs zudem bequem regeln. Sparsam im Verbrauch. Der kraftvolle Motor der Schneefräse bietet durch die OHV-Technologie mit obenliegenden Ventilen einen hervorragenden Wirkungsgrad, was sich durch eine höhere Leistung bei geringerem Verbrauch bemerkbar macht. Mühelos räumen Je nach Beschaffenheit wird der Schnee bis zu 15 m weit durch den drehbaren Auswurfschacht geworfen. Der Radantrieb erfolgt davon unabhängig, so dass die Schneefräse sich immer weiterbewegt und konstant Schnee räumt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Benzintank Kapazität
3 l
Arbeitsbreite
620 mm
Annahme Höhe
510 mm
MaximumWurfdistanz
15 m
Vorwärt Fahrgeschwindigkeit
5
Rückwärt Fahrgeschwindigkeit
2
Motorleistung
4200 W
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,13*
€ 1.241,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,25*
€ 1.231,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,73*
€ 1.188,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,25*
€ 1.171,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,18*
€ 1.146,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.