Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 563214 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 563214 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Hellum 563214 Beleuchtungsdekoration 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20757397
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     563214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5850 mm
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.