Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-407 Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20429941
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     10786
EAN/GTIN:
     4049571040707
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur perixx
Produkt Eigenschaften - 320*141*25mm Professional Tastatur - 14mm Ultraflache Design - Klavierlack Design - 11 Hot Keys für Audio, Video, Email, Internet, und mehr… - Tastaturen: 320 mm (L) * 141 mm (W) * 25 mm (H)
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
320 x 141 x 25 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Mini
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
11
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: perixx tastaturen, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.