Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech V7M Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech V7M Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
A4Tech V7M Maus USB Typ-A Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20412528
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     V7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
355 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
155 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung
Abbildung
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.