Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Innovations 4250400 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Innovations 4250400 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Digital Innovations 4250400 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Digital Innovations 4250400 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20337708
Hersteller:
     Digital Innovations
Herst.-Nr.:
     4250400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.