| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-20117269 Herst.-Nr.: DWV902MKIT-QS EAN/GTIN: 5035048462355 |
| |
|
| | |
| - M Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien - Innovatives zwei Filter System ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung - Konstante Saugleistung auch bei feinsten Beton- und Holzstäuben - Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus - elektronische Saugkraftregulierung - Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung - Teleskophandgriff sowie große Rollen vereinfachen den Transport auf jeder Baustelle - Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall - Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschaltverzögerung für restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 695 mm | | Gewicht | 15000 g | Leistungen | Fassungsvermögen | 38 l | | Luftstrom | 68 l/s | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Geräuschpegel | 73 dB | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | Energie | Eingangsleistung | 1400 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger |
| | |
| |