Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreOnce 2700 8TB Disk-Array Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreOnce 2700 8TB Disk-Array Rack (1U)
HPE StoreOnce 2700 8TB Disk-Array Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19886519
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB877A
EAN/GTIN:
     887758561645
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Führt unvorhersehbares Datenwachstum zu einer komplizierten Verwaltung und Risiken? HP StoreOnce Backupsysteme mit StoreOnce Catalyst Software sorgen für eine konsistente, hochleistungsfähige und erweiterbare Backuparchitektur, die das gesamte Unternehmen umfasst. Dabei vereinfacht Federated Catalyst die Verwaltung in großen Umgebungen. Sie können die Menge der Backupdaten, die Sie speichern müssen, um 95 % reduzieren und zwischen leistungsstarken dedizierten Appliances für größere Zweigstellen sowie Rechenzentren und flexiblen virtuellen Appliances für kleinere Zweigstellen wählen. Mit branchenführenden Geschwindigkeiten bei der Datensicherung und -wiederherstellung sorgen Sie dafür, dass Sie kleiner werdenden Zeitfenstern für die Datensicherung und SLAs für die Wiederherstellung gerecht werden können. Darüber hinaus können Sie mit HP StoreOnce als der branchenweit einzigen Federated Deduplication-Technologie überall Deduplizierungen ausführen und die unternehmensweite Verschiebung von inaktivierten Daten über die Backupanwendung steuern. Mit nahtloser Integration in Ihre aktuellen Backupanwendungen bietet StoreOnce Backup flexible Integration für SAN-, Ethernet- und virtuelle Umgebungen.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Gesamte installierte Speicherkapazität
8 TB
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
5
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.7 mm
Tiefe
767.7 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
20700 g
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.417,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.417,09*
€ 4.066,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.383,13*
€ 4.025,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.271,17*
€ 3.892,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.208,73*
€ 3.818,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.180,22*
€ 3.784,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.