Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Latte Magic Automatisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Latte Magic Automatisch Weiß
Gastroback Latte Magic Automatisch Weiß
Gastroback Latte Magic Automatisch Weiß
Gastroback Latte Magic Automatisch Weiß
Gastroback Latte Magic Automatisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19675705
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42325
EAN/GTIN:
     4016432423252
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer gastroback
MILCHSCHAUM FÜR KAFFEE UND DESSERTS.

- NEU: schwebende Milchschaumspirale durch magnetisches Antriebssystem
- magnetische, herausnehmbare Milchschaumspirale – funktioniert ohne Antriebskupplung
- NEU: warmer und kalter Milchschaum in Sekundenschnelle (max. 350 ml)
- Erwärmen von Milch oder Kakao (max. 250 ml) – integrierte Heizfunktion
- besonders leise
- Behälter 360° frei drehbar
- automatische Abschaltung
- beleuchteter „Soft-Touch“-Ein-/Aus-Schalter
- Antihaftbeschichtung
- leichte Reinigung durch herausnehmbare Spirale
- inklusive Rezeptideen
- Farben: in schwarz und weiß erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
880 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Aufschäumkapazität
350 ml
Funktionen
Heiß & Kalt
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.75 m
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.