Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard Avid Pro Tools Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard Avid Pro Tools Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Logickeyboard Avid Pro Tools Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19630386
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-PT-AJPU-DE
EAN/GTIN:
     5707795006877
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
Ideal zum Arbeiten mit dem Avid Pro Tools, da alle Befehle und Icon´s auf der Tastatur sind! Mit diesem speziell auf Avid Pro Tools angepassten LogicKeyboard arbeiten Sie leichter und schneller. Durch die klar strukturierte und farblich gekennzeichnete Tastatur lernt man die wichtigsten Avid Pro Tools Kurzbefehle sehr viel leichter. - 2 USB Hubs: Integrierte 2.0 Full Speed Anschlüsse für zusätzliche Desktop Erweiterung - Verbindungen: Kabelgebundenes USB - 1.5 Meter Länge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 141 x 23 mm
Tastaturgewicht
890 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE, FCC, TUV, CSA, UL, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
477 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.