| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-19616248 Herst.-Nr.: G3-200N EAN/GTIN: 4711421902076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 107 mm | | Höhe | 38 mm | | Gewicht | 65 g | Energie | Energiequelle | Batterien | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | LED-Anzeigen | Ja | Maus | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Bewegungerfassungs Technologie | V-Track | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 3 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Bewegung Auflösung | 1000 DPI | | Empfohlene Nutzung | PC/Laptop | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Frequenzband | 2.4 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz |
| | |
| |