Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6302-500 Beleuchtungsdekoration Grün 35 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6302-500 Beleuchtungsdekoration Grün 35 Lampen LED
Konstsmide 6302-500 Beleuchtungsdekoration Grün 35 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613700
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6302-500
EAN/GTIN:
     7318306302500
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Anzahl Lampe(n)
35 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6600 mm
Gewicht
297 g
Kabellänge
1.5 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02792*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02792*
€ 17,88322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.