Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6020-500 Beleuchtungsdekoration 80 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6020-500 Beleuchtungsdekoration 80 Glühbirne(n) LED
Konstsmide 6020-500 Beleuchtungsdekoration 80 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19613694
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6020-500
EAN/GTIN:
     7318306020503
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19850 mm
Gewicht
750 g
Kabellänge
8 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.