| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-19586334 Herst.-Nr.: 19525 EAN/GTIN: 4250234595254 |
| |
|
| | |
| Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 14g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Material | Baumwolle | | Mediengewicht | 140 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2850 mm | | Höhe | 6000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |