Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19507 Fotokulisse Orange Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19507 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19507 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19507 Fotokulisse Orange Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19586316
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Baumwolle
Mediengewicht
140 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.