Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19500 Fotokulisse Burgund Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19500 Fotokulisse Burgund Baumwolle
Walimex 19500 Fotokulisse Burgund Baumwolle
Walimex 19500 Fotokulisse Burgund Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19586309
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Burgund
Material
Baumwolle
Mediengewicht
140 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.