Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle
Walimex 19492 Fotokulisse Orange Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19586302
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Baumwolle
Mediengewicht
140 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.