Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Complete 2 in 1 Stylus für Touchscreen Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Complete 2 in 1 Stylus für Touchscreen Geräte
Leitz Complete 2 in 1 Stylus für Touchscreen Geräte
Leitz Complete 2 in 1 Stylus für Touchscreen Geräte
Leitz Complete 2 in 1 Stylus für Touchscreen Geräte
Leitz Complete 2 in 1 Stylus für Touchscreen Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19346214
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64150084
EAN/GTIN:
     5054184140729
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
1 Stylus, 2 Funktionen. Touchscreen Eingabestift und leichter Aluminium-Kugelschreiber in einem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
128 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Silikon
Integrierter Stift
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46450023
ab € 9,72*
Zubehör
Leitz
46440023
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.