Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-409H Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-409H Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-409H Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19331430
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     10761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur perixx
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
315 x 147 x 20 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: perixx tastaturen, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.