Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19189799
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-005210
EAN/GTIN:
     5099206046788
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120 kabelgebunde...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 182.6 x 20.4 mm
Tastaturgewicht
930 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
FCC, GS
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.