Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Logitech K280E Pro f/ Business Tastatur USB QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19189767
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-005216
EAN/GTIN:
     5099206046849
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech corded keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
459 x 182.6 x 20.4 mm
Tastaturgewicht
930 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
FCC, GS
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
1050 g
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.