Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 146GB SAS 15K SFF 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 146GB SAS 15K SFF 2.5 Zoll
DELL 146GB SAS 15K SFF 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18672965
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6DFD8
EAN/GTIN:
     5712505694435
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.