Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19170 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19170 Softbox
Walimex 19170 Softbox
Walimex 19170 Softbox
Walimex 19170 Softbox
Walimex 19170 Softbox
Walimex 19170 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18629257
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19170
EAN/GTIN:
     4250234591706
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Octagon Softbox aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird ganz einfach über die Softbox gestülpt. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen.

Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2130 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
660 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.