| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-18579657 Herst.-Nr.: 56613 EAN/GTIN: 4006501566133 |
| |
|
| | |
| Wer das Wischpad Picobello M mico duo kauft, der kann sich über die doppelte Reinigungskraft dank dem bewährten 2-Faser-System von Leifheit freuen. Mit den Spezialborsten aus Microfaser, die leicht aus dem Pad hervorstehen, werden selbst die größten Vertiefungen und Spalten in strukturierten Böden erreicht. Der Schmutz hat keine Chance: Die extrem saugfähigen Fasern des Leifheit-Wischbezugs nehmen mit ihrer großen Oberfläche und den mikroskopisch kleinen Zwischenräumen nicht nur die Reinigungslösung im Handumdrehen auf. Auch kleinste Partikel und das Wischwasser werden wie von Zauberhand aufgesaugt – wer Leifheit kauft, profitiert von streifenfreien Böden! Das Wischpad Picobello M mico duo passt mit seiner Wischbreite von 33 cm perfekt auf den gleichnamigen Bodenwischer von Leifheit. Damit können auch große Bodenflächen ruckzuck gereinigt werden. Der Ersatzbezug ist bei 40° waschbar und verliert auch nach mehrmaligem Waschen nicht seine Form oder Saugkraft. Dank dem praktischen Klettverschluss lässt sich das Wischpad Picobello M mico duo innerhalb von wenigen Sekunden austauschen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wischbezug | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Mikrofaser | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop leifheit, microfasermopp |
| | |
| |