Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Leifheit 51104 Fensterreinigungsgerät 28 cm Grau, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18578985
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     51104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Ideal für Fenster, Spiegel oder Fliesen – wer den Fensterwischer Brush Window Cleaner Telescope 200 cm von Leifheit kauft, der kann glatte Flächen spielend säubern. Geeignet ist der Wischer für die nasse und trockene Reinigung, da er mit einer robusten Bürste sowie einer Gummilippe ausgestattet ist. So lässt sich mit ihm zunächst Staub und grober Schmutz abfegen. Bei der Nassreinigung lässt sich mit der Gummilippe des 28 cm breiten Fensterabziehers von Leifheit das Wasser streifenfrei von Scheiben entfernen. Besonders praktisch ist der von 110 cm bis 190 cm ausziehbare Teleskopstiel, weil er die Arbeitslänge verlängert. Da der Fensterwischer Brush Window Cleaner Telescope 200 cm mit der Leifheit Click-System Verbindung ausgestattet ist, lässt er sich auch mit anderen Click-System Produkten kombinieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Arbeitsbreite
280 mm
Produktfarbe
Grau, Türkis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.