Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 41700 Fensterreinigungsgerät 18 cm Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 41700 Fensterreinigungsgerät 18 cm Grün, Weiß
Leifheit 41700 Fensterreinigungsgerät 18 cm Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18577068
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
fliesenreiniger
Der Teleskop-Badwischer von Leifheit macht die Reinigung von Fliesen, Duschkabinen und Co. zum Kinderspiel. Denn wer den Badwischer Bath Cleaner micro duo Telescope mit einer Gesamtlänge von 125 cm kauft, der profitiert von der runden Aussparung am Wischer. Diese macht es möglich, um Armaturen in der Dusche oder am Waschbecken zu reinigen. Zudem verfügt der Badwischer von Leifheit über eine weiße Abziehlippe. Dadurch ist der Abzieher besonders gut für helle Fliesen im Bad geeignet. Mit seinem 360°-Drehgelenk erreicht der Wischer selbst schwer zugängliche Stellen ohne Probleme. Zudem verlängert der Teleskopstiel die Arbeitslänge. Der Badwischer mit langem Stiel kann von 80 cm bis zu einer Gesamtlänge von 125 cm ausgezogen werden. Befestigt wird der Stiel mit einer Länge von 65 cm bis 110 cm über das Leifheit Click-System. Somit ist er auch mit anderen Click-System Produkten von Leifheit kompatibel. Der Mikrofaser-Bezug hat eine Wischbreite von 20 cm und ist mit feinen, leicht erhöhten Borsten ausgestattet. Dank dieser erreicht der Badwischer Bath Cleaner micro duo Telescope 125 selbst tiefer liegende Fugen und entfernt Schmutz, Kalk, Seifenreste und Co. ohne Anstrengung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Arbeitsbreite
180 mm
Produktfarbe
Grün, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.