Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 146GB 6G SAS 15K SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 146GB 6G SAS 15K SFF 2.5"
HPE 146GB 6G SAS 15K SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18562402
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E2D54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.