Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 1.2TB 10k 6G SAS 2.5" G2HS 2.5" 1,2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1.2TB 10k 6G SAS 2.5" G2HS 2.5" 1,2 TB
IBM 1.2TB 10k 6G SAS 2.5" G2HS 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18385009
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AD075
EAN/GTIN:
     883436431811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
SMART-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
14.8 mm
Tiefe
100.6 mm
Gewicht
218 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,73*
€ 311,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.