Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
Server
>
Artikel
HPE 5920AF-24XG Managed L3 1U Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-18234287
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JG296-61101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Server
hp server
server
Zu den HP 5920 Switches gehören 10-GbE-ToR-Switches (Top-of-Rack) mit hoher Dichte und einer extrem differenzierten Paketpufferung. Diese Switches sind Teil der HP FlexFabric Lösung, die zur HP FlexNetwork Architektur gehört. Sie sind perfekt für Bereitstellungen in der Serverzugriffsschicht in Rechenzentren großer Unternehmen geeignet. Die HP 5920 Switch-Serie eignet sich auch für den Einsatz in Content Delivery Networks, insbesondere zur Reduzierung von Netzwerküberlastungen bei der I/O, die mit der intensiven Nutzung der Servervirtualisierung, sich verändernden Multimedia-Datenvolumen, Speicheranwendungen und anderen kritischen Services zusammenhängen. Mit der Zunahme an virtualisierten Anwendungen und Server-zu-Server-Datenverkehr benötigen Kunden jetzt innovative ToR-Switches, die diese Anforderungen in einem einzigen Gerät erfüllen: Serverkonnektivität mit höherer Leistung, konvergenter Ethernet- und Speicherdatenverkehr, die Möglichkeit, virtuelle Umgebungen einzubinden, sowie eine extrem differenzierte Paketpufferung.
Quality of Service (QoS)
• Leistungsstarke QoS-Funktionen: Flexible Klassifizierung: bildet Datenverkehrsklassen auf der Grundlage von Zugriffssteuerungslisten (ACLs), der IEEE-802.1pPräzedenz sowie der IP- und DSCP- oder ToSPräzedenz (Type of Service); unterstützt Filterung, Umleitung, Spiegelung, Anmerkung und Protokollierung. Unterstützte Funktionen. Bietet Unterstützung für Strict Priority Queuing (SP), Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Deficit Round Robin (WDRR), SP und WDRR in Kombination, konfigurierbare Puffer, Explicit Congestion Notification (ECN) und Weighted Random Early Detection (WRED).
Für Rechenzentren optimiert
• Leistungsstarkes 10-GbE-Switching: ermöglicht Ihnen, 10-GbE-ToR-Implementierungen an der Serverperipherie mithilfe von 24 10-GbE-Anschlüssen hoher Dichte in einem 1RU-Design zu skalieren; bietet eine Switching-Kapazität mit 480 Gbit/s (357,12 Mpps) und das Einbinden von 3,6 GB Paketpuffer
Management
• IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): veröffentlicht und übermittelt Verwaltungsdaten von benachbarten Geräten in einem Netzwerk und erleichtert so eine einfache Zuordnung durch das Netzwerkmanagement
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
• Intelligent Resilient Framework (IRF): Die HP IRF-Technologie ermöglicht HP FlexFabric, fehlertolerante, skalierbare und abgesicherte Rechenzentrumsnetzwerke für physische und virtualisierte Umgebungen bereitzustellen; bis zu vier HP 5920 Switches lassen sich in einer IRF-Konfiguration gruppieren, sodass sie wie ein Switch mit einer einzigen IP-Adresse konfiguriert und verwaltet werden können; dies vereinfacht die ToR-Implementierung und -Verwaltung, wodurch sich die Implementierungs- und Betriebskosten für Rechenzentren reduzieren
Layer-2-Switching
• Address Resolution Protocol (ARP): Unterstützt statische, dynamische, Reverse-ARP- und ARP-Proxys
Layer-3-Dienste
• Address Resolution Protocol (ARP): bestimmt die MAC-Adresse eines anderen IP-Hosts im selben Subnetz; unterstützt statische ARPs; Gratuitous ARP ermöglicht die Erkennung doppelter IP-Adressen; Proxy ARP ermöglicht den normalen ARP-Betrieb zwischen Subnetzen oder wenn Subnetze durch ein Layer-2-Netzwerk getrennt sind
Layer-3-Routing
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) und VRRP Extended: ermöglicht ein schnelles Failover von Routeranschlüssen
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.9 mm
Tiefe
659.9 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
13000 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
1249 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
366 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
128000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
480 Gbit/s
Durchgang
367 Mpps
Wartezeit (10 Gbps)
1.7 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
3686.4 MB
Sonstige Funktionen
Schallldruckpegel
62.1 dB
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Konsolen-Port
RJ-45
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14.884,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.884,81*
€ 17.712,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.782,57*
€ 17.591,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.540,86*
€ 17.303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.487,69*
€ 17.240,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 58x0AF 650W AC Power Supply Netzteil
HP
JC680A
€ 147,34*
Zubehör
HP 5920AF-24XG Back (power-side) to Front (port-side) Airflow Fan Tray
HP
JG297A
€ 257,24*
Zubehör
HP JD097C InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz
HP
JD097C
€ 140,56*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 5m DAC InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JG081C
€ 250,02*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 7m DAC InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ Schwarz
HP
JC784C
€ 202,44*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise X130 10G SFP+ LC ER 40km Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
HP
JG234A
€ 271,14*
Zubehör
HPE Aruba Networking 3y Nbd 5920AF-24XG Switch Proact 3 Jahr(e)
HP
U1V61E
€ 6.403,87*
Zubehör
HPE Aruba Networking 5Y 4h 24x7 5 Jahr(e)
HP
U6A20E
€ 13.922,85*
Zubehör
HPE Aruba Networking U1V65E Garantieverlängerung 3 Jahr(e)
HP
U1V65E
€ 8.700,65*
Zubehör
HPE Aruba Networking UX120E Garantieverlängerung
HP
UX120E
€ 289,66*
Zubehör
HPE X120 1G SFP LC BX 10-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
HP
JD099B
€ 998,77*
Zubehör
HPE X120 1G SFP LC BX 10-U Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
HP
JD098B
€ 1.003,72*
Zubehör
HPE X120 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
HP
JD119B
€ 2,11*
Zubehör
HPE X120 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
HP
JD089B
€ 216,71*
Zubehör
HPE X240 10G SFP+ 1.2m DAC InfiniBand/Glasfaserkabel 1,2 m SFP+ Schwarz
HP
JD096C#ABB
€ 137,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.