Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 713967-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 713967-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB SAS
HPE 713967-001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18230745
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713967-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.