Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 713963-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 713963-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 713963-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18230743
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     713963-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,40*
€ 388,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.