Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M235 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18167878
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002201
EAN/GTIN:
     5099206027169
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech® Advanced Optical Tracking

Genießen Sie dank Logitech Advanced Optical Tracking absolute Präzision beim Klicken und Navigieren in Ihren Lieblings-Websites auf Oberflächen, mit denen optische Mäuse nicht zurechtkommen.

Kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-Technologie

Profitieren Sie von kabelloser Bewegungsfreiheit und höchster Zuverlässigkeit: schnelle Datenübertragung und nahezu keine Verzögerungen oder Ausfälle.

1 Jahr Batterielebensdauer

Ein Jahr lang kein lästiger Batteriewechsel: Der Ein-/Ausschalter und der intelligente Energiesparmodus verlängern die Lebensdauer der Batterien und die Batteriestandsanzeige verhindert unliebsame Überraschungen.

Winziger USB-Nano-Empfänger

So klein und unauffällig, dass Sie ihn ganz einfach in den USB-Anschluss einstecken und dann vergessen können. Und Sorgen um defekte oder verloren gegangene Empfänger gehören der Vergangenheit an.

Kompakter Komfort

Das handfreundliche, ergonomische Design, die weich gummierten Griffflächen und das leichtgängige Scrollrad dieser kompakten Maus sorgen für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.

Zuverlässigkeit von Logitech

Sie erwerben die hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die Logitech zum führenden Maushersteller gemacht haben – und dazu eine eingeschränkte Hardwaregarantie von drei Jahren.

Ideal für Notebooks und Netbooks

Ihre Maus funktioniert mit Windows®, Mac® und Linux®. Egal, welchen Computer Sie besitzen oder sich demnächst zulegen werden – Sie können sich voll und ganz auf Ihre Maus verlassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
131 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
86 g
Breite des Empfängers
14 mm
Tiefe des Empfängers
19 mm
Höhe des Empfängers
6 mm
Empfängergewicht
6 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004879
ab € 22,56*
Zubehör
Logitech
910-004910
ab € 21,89*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,48*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 87,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.