Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
LogiLink ID0109 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18146856
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit dieser Funktastatur und Maus genießen Sie bis zu einer Reichweite von ca. 6 - 10 m Kabellose Freiheit und 13 programmierbaren Hotkeys für schnellen Zugriff. Die Maus mit bis zu 1200 dpi für präziseres und schnelleres Arbeiten verfügt über einen 4-Stufen Energiespar-Modus. Einfach über einen Nano Receiver verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
283 x 116 x 19 mm
Produktabmessungen (B x T x H)
98 x 58 x 41 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
RoHS, CE
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
ID0104W
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.