Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-409U Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-409U Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-409U Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-409U Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-409U Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18032703
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     10958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur perixx
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: perixx tastaturen, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.