Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KG17203 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KG17203 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
GETT KG17203 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18000832
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG17203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
  • Nach DIN EN 60601 zertifiziertes Produkt - Integrierter Mousebutton - VESA-Bohrungen (75 x 75 mm) - Schutzgrad IP68 (abwaschbare und desinfizierbare Tastatur) - Gute Beständigkeit durch spezielle Oberflächenversiegelung (Coating)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
340 x 165 x 18.4 mm
Tastaturgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Silikon
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl
104
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 241,86*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 239,80*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 110,17*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 113,53*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 130,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.