Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT InduProof med Tastatur USB + PS/2 Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT InduProof med Tastatur USB + PS/2 Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch Grau
GETT InduProof med Tastatur USB + PS/2 Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18000830
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG14012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
IP68-Tastaturen für Medizin, Medizintechnik, Reinraum, Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
385 x 160 x 21 mm
Tastaturgewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastatursprache
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Tastatur - Tastenanzahl
105
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,65*
€ 481,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,53*
€ 406,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 251,75*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 251,04*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 109,92*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 115,88*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 132,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.