Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Logitech MK270
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17566981
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004509
EAN/GTIN:
     5099206039155
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Receivergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060391516
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
8
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
743.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008093
€ 46,34*
Zubehör
Logitech
920-007582
€ 49,90*
Zubehör
Logitech
920-008042
€ 117,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.