Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MS 1032 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-MS 1032 Edelstahl
ProfiCook PC-MS 1032 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17363003
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501033
EAN/GTIN:
     4006160678635
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer profi cook
Kein Vorwärmen der Milch dank der integrierten Heizfunktion
Milchschaum in Sekundenschnelle
Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
Einfache Handhabung durch kabelloses Design, 360° drehbare Steckverbindung
Verdecktes Heizelement

3 beleuchtete Funktionsschalter:
- Milch „warm“ aufschäumen
- Milch „kalt“ aufschäumen – ideal für Eiskaffee
- Milch erwärmen

Automatische Abschaltung
Edelstahl Rührgefäß mit antihaftbeschichtetem Boden

6 Funktionen:
kalt / warm / heiß aufschäumen
kalt / warm / heiß rühren

Fassungsvermögen: max. 450 ml
Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion
Inkl. im Gehäuse integriertem Ersatzquirl/Rühraufsatz
Rührgefäß und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar, spülmaschinengeeignet
230 Volt, 50 Hertz, 600 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Fassungsvermögen
0.45 l
Funktionen
Heiß & Kalt
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.