Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0041 Eingabestift Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0041 Eingabestift Silber
LogiLink AA0041 Eingabestift Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17346246
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0041
EAN/GTIN:
     4052792012736
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Der Touch Pen von LogiLink ist der ideale Helfer für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das einfache Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren, ohne Fingerabdrücke auf dem Display zu hinterlassen. Durch den integrierten Kugelschreiber haben Sie praktischerweise auch immer einen Stift zur Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
7.54 x 7.54 x 140 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.