| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-17346154 Herst.-Nr.: 113884 EAN/GTIN: 4040895138842 |
| |
|
| | |
| Ultron UMT-BT "Fashion Black" Tastatur Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 257 x 80 x 19 mm | | Tastaturgewicht | 160 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | | Full-size Tastatur | Ja | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Tastatur | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | | Eingabegerät | Touchpad | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Tastatur - Tastenanzahl | 98 | | Windows Tasten | Ja | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth-Version | 3.0+HS | | Zertifizierung | CE, RoHS | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | | Verpackungsbreite | 280 mm | | Verpackungstiefe | 90 mm | | Verpackungshöhe | 26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |