Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 20000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 20000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 20000 GB
Hewlett Packard Enterprise StoreEver 1/8 G2 LTO-6 Ultrium 6250 SAS Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 20000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16488854
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0H18A
EAN/GTIN:
     4948382942432
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der HP StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader stellt eine kostengünstige, einfach zu installierende Lösung für die automatische Bandsicherung bereit, die sich ideal für den Einstieg oder für ferne Zweigstellen eignet. Der Autoloader vereint extreme Speicherdichte und Bandbibliotheksfunktionen in einem kompakten 1U-Formfaktor. Das Gerät bietet eine komprimierte Kapazität von bis zu 50 TB in einem Formfaktor von nur 1U und ist für nicht antizipierbaren Datenzuwachs ausgelegt. Über die webbasierte Fernverwaltung erfolgen Zugriff, Konfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung für den Autoloader schnell und einfach, und die Abhängigkeit von lokalen IT-Mitarbeitern verringert sich, da alle Standorte zentral verwaltet werden. Vertrauliche Geschäftsinformationen werden mittels nativer Verschlüsselung geschützt, sodass sichergestellt ist, dass Daten auch dann vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind, wenn ein Band verloren geht oder gestohlen wird. Nutzung, operative Leistung und Informationen zu Lebensdauer und Status für Laufwerk und Medien lassen sich proaktiv mit HP TapeAssure überwachen.

Außerordentliche Speicherdichte
• Bis zu 50 TB Komprimierungsleistung in nur 1U, wenn ein LTO-6-Ultrium 6250 Bandlaufwerk verwendet wird, das mehr als das Doppelte der Kapazität des LTO-5-Band-Autoloader hat.

Einfach zu verwalten und verwenden
• LTFS bietet ein selbsterklärendes Dateisystem auf einer HP LTO-5-Kassette, mit dem die kombinierten Archivierungsvorteile Anwendungsunabhängigkeit, Transportfähigkeit und der Schutz von Alterung ermöglicht wird.

Viele Funktionen
• Proaktive Überwachung der Laufwerk- und Mediennutzung, der operativen Leistung und der Informationen zu Lebensdauer und Zustand für Laufwerk und Medien mit TapeAssure.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
20000 GB
Kapazität (komprimiert)
50000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-6
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Anzahl Slots (max)
8
Sonstige Funktionen
Kompression
2,5:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
806 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11360 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.521,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,10*
€ 1.988,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,04*
€ 1.964,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,62*
€ 1.904,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,91*
€ 1.862,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,56*
€ 1.810,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AH166A
ab € 147,81*
Zubehör
HP
AF557A
ab € 29,58*
Zubehör
HP
AF570A
ab € 20,43*
Zubehör
HP
AF568A
ab € 13,54*
Zubehör
HP
AF566A
ab € 20,46*
Zubehör
HP
AF565A
ab € 18,94*
Zubehör
HP
650926-B21
ab € 249,48*
Zubehör
HP
AB469A
ab € 224,96*
Zubehör
HP
462828-B21
ab € 189,80*
Zubehör
HP
631667-B21
ab € 449,99*
Zubehör
HP
462830-B21
ab € 405,98*
Zubehör
HP
462832-B21
ab € 446,56*
Zubehör
HP
AF567A
ab € 12,72*
Zubehör
HP
AH587A
ab € 250,07*
Zubehör
HP
AH862A
ab € 249,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.